ハーフェレ
L型受座 押し込み用 ダボ2個付
ロックシステム用アクセサリー、
用途
デッドボルトの受け
寸法(mm)
28×13×13
取付
Φ 8mm のネジ穴へ押し込み
仕上
透明
材質
プラスチック
仕様
ダボ 2 個付き
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988547
239.44.407
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください