ハーフェレ
アングルブラケット 2穴付き スチール
様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途
家具の組み立て
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
2 穴付
表面処理(レール)
ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989019
558.12.943
¥
298
¥
259
¥
285
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください