ハーフェレ
ミニフィックス連結ボルト S100 M6 ネジ付
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途
ミニフィックスボルトの受け
ねじ長さL(mm)
12
ねじ径
M6
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ネジ:M6
内容量
1セット(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ距離(mm)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989475
262.27.941
24
ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス、ボルト用下穴:10mm
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989484
262.28.941
34
ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス、ボルト用下穴:11mm
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください