ハーフェレ
ジルボルトロック ケーシング 機械掘り込み取付用
ハンバーガー型キャビネットコネクター用、強力なジョイントと素早い締め付け、素早い取外し
用途
家具の組み立て
取付
埋め込んでネジ止め、ドライバータイプ:SW7 六角レンチ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992327
261.05.902
¥
8,690
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください