ハーフェレ
棚ダボ 木製棚用 差し込み 亜鉛合金
下穴用の棚受金具。
用途
家具などの棚の保持
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケルメッキ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992573
282.25.717
1セット(500個)
下穴Φ 3mm に差し込み
Φ3mm用
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76992589
282.25.727
1セット(500個)
下穴Φ 3mm に差し込み
Φ3mm用
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76992738
282.24.710
1セット(100個)
下穴Φ 5mm に差し込み
Φ5mm用
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください