ハーフェレ
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴Φ 3mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992607
282.06.706
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください