ハーフェレ
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴Φ 5mmに差し込み、180°回転させて棚ダボを固定
仕上
ニッケルメッキ クイック固定部:素地
材質
亜鉛合金
仕様
クイック固定機能付き、棚保持機能:ズレ止めピン付
内容量
1セット(100個)
注意
※ハードウッドには適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992835
282.26.715
¥
6,430
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください