ハーフェレ
棚ダボ 木製棚用 スウェーデン型棚受 差し込み
下穴Φ5mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチールワイヤー
仕様
耐荷重:20 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 40 kg
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992853
282.73.707
160
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76992869
282.73.716
224
¥
2,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76992878
282.73.725
320
¥
3,790
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください