ハーフェレ
亜鉛合金 木棚用 ネジ止め 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
耐荷重:15.6 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
内容量
1セット(100個)
注意
※合板にのみ使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992887
282.26.706
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください