亜鉛合金 木棚用 ネジ止め 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金

亜鉛合金 木棚用 ネジ止め 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金 - ハーフェレ

下穴Φ5mm用の棚受金具、

用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 5mmにネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様耐荷重ヴァリアンタスクリューΦ3mm で取付: 9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg、ヴァリアンタスクリューΦ5mm で取付: 15.6 kg/個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76992896282.24.703
3,490
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする