ハーフェレ
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 スチールピン付
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴Φ5mm に差し込み
仕上
透明 ピン:亜鉛メッキ
材質
プラスチック、ピン:スチール
内容量
1セット(750個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992905
281.50.431
16
¥
36,825
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76992914
281.50.432
16
¥
36,825
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76992923
281.51.431
19
¥
36,225
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76992939
281.51.432
19
¥
36,225
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください