ハーフェレ
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ、受:黒
材質
亜鉛合金、受:プラスチック
仕様
プラスチック受付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992966
282.02.300
¥
5,090
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください