ハーフェレ
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 プラスチック
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕様
スチールピン付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992975
282.12.405
透明
PC、ピン:スチール
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
76992984
282.12.705
白
PS、ピン:スチール
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください