ハーフェレ
棚ダボ ガラス棚用 差込下穴Φ5mm プラスチック
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)
最大6
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
透明
材質
プラスチック
仕様
棚保持機能:セーフティーキャッチ付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993009
281.42.403
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください