ハーフェレ
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途
家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)
4、6、8
取付
下穴Φ 5mm に差し込み、180° 回転させて棚ダボを固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金、受:プラスチック
仕様
棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993045
282.13.610
¥
10,040
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください