ハーフェレ
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 安全固定ネジ付
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ、安全固定ネジ:黒
材質
スチール、安全固定ネジ:プラスチック
仕様
安全固定ネジ付
内容量
1セット(20個)
注意
※安全固定ネジが正しく機能するように、棚ダボは安全固定ネジが上になる様に取付けてください。安全固定ネジが下にあると、棚板に荷重がかかってネジが緩む可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993063
282.20.715
¥
3,180
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993079
282.20.724
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください