ハーフェレ
棚ダボ ガラス棚用 差込下穴Φ5mm プラスチック 持ち上げセーフガード付
下穴Φ5mm用の棚受金具、ガラス棚用
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴 Φ:5mm
仕上
白
材質
プラスチック
仕様
棚保持機能:持ち上げセーフティーガード付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガラス厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993088
287.28.743
4
¥
2,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993097
287.28.752
5
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993106
287.28.770
6
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください