ハーフェレ
棚リテーナー 木製棚用 差込下穴Φ5mm プラスチック
木製棚用、差し込みの棚リテーナー、
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴Φ 5mm に差込み、32mm ピッチ穴に差し込み
仕上
透明
材質
プラスチック
仕様
棚板厚 16mm
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993176
282.28.720
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください