ハーフェレ
棚受サポート ネジ止めプレート
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途
飾り棚
棚板厚さ(mm)
24以上
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上
亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒
材質
スチール、偏芯スリーブ:プラスチック
仕様
ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付
内容量
1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。最大棚受サポート間隔: 800mm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993228
283.33.904
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください