ハーフェレ
棚受サポート ネジ止めプレート 壁面固定プラグ付
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
セット内容
サポートボルト、ネジ止めプレート付 1 個
偏芯スリーブ、取付け済 2 個
ユニバーサルダボ 10×60mm 1 個
用途
飾り棚
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール、偏芯スリーブ:PA、壁面固定プラグ:PA
内容量
1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください最大棚受サポート間隔: 700mm固定方法は壁面の材料によります。壁面の種類に応じたネジと壁面固定プラグを確認し、必要に応じて他の固定材料を使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板厚さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993255
283.32.050
22以上
偏芯:12.2
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993264
283.32.060
24以上
偏芯:14.2
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください