ハーフェレ
棚受サポート 木ネジ 壁面固定プラグ付
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途
飾り棚
取付
ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、目隠し取付
材質
スチール、偏芯スリーブ・壁面固定プラグ:PA
内容量
1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板厚さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993273
283.32.014
19以上
偏芯:12.2
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993289
283.32.023
22以上
偏芯:14.2
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください