ガラス棚受サポート 耐荷重20kg/ペア Φ20mm

ガラス棚受サポート 耐荷重20kg/ペア Φ20mm - ハーフェレガラス棚受サポート 耐荷重20kg/ペア Φ20mm - ハーフェレ

ガラスの飾り棚などに使用します、

セット内容
サポートボルト、ヘッド付 1 個
べ-ス 1 個
木ネジ皿頭 6×60 1 個
取付説明書 1 部
用途飾り棚厚さ(mm)1.5取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置仕上ヘアライン材質棚受サポート:ステンレス、皿頭木ネジ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック仕様耐荷重:10 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受サポート 2 個と棚サイズ 200×1000mm で耐荷重 20 kg内容量1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。定格耐荷重は壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。固定方法は壁面の材料によります。壁面の種類に応じたネジと壁面固定プラグを確認し、必要に応じて他の固定材料を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76993307283.38.020
10,100
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする