曜日別特売

フラップステー金具 フリーフラップ 3.15

フラップステー金具 フリーフラップ 3.15 - ハーフェレ

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、大型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー

用途吊り戸開き角度(度)90または107(金具で調整可能)キャビネット高さ(mm)350-650取付金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付材質金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76997927372.91.357金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:グレー
20,800
取扱い終了
返品不可
76997936372.91.358金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:グレー
19,100
取扱い終了
返品不可
76997945372.91.359金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:グレー
21,400
取扱い終了
返品不可
76997954372.91.360金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:グレー
22,300
取扱い終了
返品不可
76997963372.91.741金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:白
20,800
取扱い終了
返品不可
76997979372.91.742金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:白
20,900
取扱い終了
返品不可
76997988372.91.743金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:白
21,400
取扱い終了
返品不可
76997997372.91.744金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:白
22,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする