ハーフェレ
マキシコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
セット内容
リッドステー 1個
キャビネット用固定ブラケット 1 個
扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
用途
吊り戸
開き角度(度)
75、90または110
取付
クリップシステムで工具不要
材質
金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
木口距離(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76998006
373.69.311
28
ニッケルメッキ
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998015
373.69.312
37
ニッケルメッキ
¥
9,510
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998103
373.69.411
28
ニッケルメッキ
¥
8,880
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998119
373.69.412
37
ニッケルメッキ
¥
8,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998128
373.69.511
28
ニッケルメッキ
¥
8,660
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998137
373.69.512
37
ニッケルメッキ
¥
8,660
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998146
373.69.711
28
ニッケルメッキ
¥
9,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998155
373.69.712
37
ニッケルメッキ
¥
9,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998024
373.69.341
28
黒
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
76998033
373.69.342
37
黒
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
76998049
373.69.343
28
黒
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
76998058
373.69.344
37
黒
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
76998067
373.69.345
28
黒
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
76998076
373.69.346
37
黒
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
76998085
373.69.347
28
黒
¥
11,700
取扱い終了
返品不可
76998094
373.69.348
37
黒
¥
11,700
取扱い終了
返品不可
76998164
373.69.741
28
白
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
76998173
373.69.742
37
白
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
76998189
373.69.743
28
白
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
76998198
373.69.744
37
白
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
76998207
373.69.745
28
白
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
76998216
373.69.746
37
白
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
76998225
373.69.747
28
白
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
76998234
373.69.748
37
白
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください