曜日別特売

マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上

マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上 - ハーフェレマキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上 - ハーフェレマキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上 - ハーフェレ

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、

セット内容
リッドステー 1個
キャビネット用固定ブラケット 1 個
扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
用途吊り戸開き角度(度)75、90または110木口距離(mm)28取付クリップシステムで工具不要仕上ニッケルメッキ材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック仕様モデル:D内容量1セット
注意
※別途スライドヒンジが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76998243373.69.301
9,500
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする