ハーフェレ
マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
セット内容
リッドステー 1個
キャビネット用固定ブラケット 1 個
扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
用途
吊り戸
開き角度(度)
75、90または110
木口距離(mm)
37
取付
クリップシステムで工具不要
仕上
ニッケルメッキ
材質
金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
仕様
モデル:D
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76998259
373.69.302
¥
9,140
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください