ハーフェレ
デュオスタンダードコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
セット内容
リッドステー 1 個
キャビネット用固定ブラケット 1 個
扉用ネジ止めブラケット 1 個
用途
扉の取付け
開き角度(度)
75、90、110
取付
クリップシステムで工具不要
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※扉幅600mm以上の場合は、デュオ金具を2個取付けてください。ハンドルあり扉用標準取付:キャッチ付またはソフトクローズ付の開角度110°ヒンジを組み合わせて使用してください。ハンドルなし扉用取付:デュオマティックプッシュヒンジとマグネットドアキャッチを組み合わせて使用してください。扉閉位置で確実に扉を保持するためには、マグネットドアキャッチ(品番 356.06.460/461)1個と追加マグネットドアキャッチ(品番 356.06.470/471)を1個使用してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
木口距離(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76999467
373.66.916
28
ニッケルメッキ
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76999476
373.66.917
37
ニッケルメッキ
¥
3,020
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76999363
373.66.211
28
黒
¥
6,010
取扱い終了
返品不可
76999379
373.66.212
37
黒
¥
6,030
取扱い終了
返品不可
76999388
373.66.213
28
黒
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
76999397
373.66.214
37
黒
¥
6,020
取扱い終了
返品不可
76999406
373.66.261
28
白
¥
5,890
取扱い終了
返品不可
76999415
373.66.262
37
白
¥
5,970
取扱い終了
返品不可
76999424
373.66.263
28
白
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
76999433
373.66.264
37
白
¥
6,020
取扱い終了
返品不可
76999449
373.66.613
28
ニッケルメッキ
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
76999458
373.66.614
37
ニッケルメッキ
¥
3,010
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください