曜日別特売

デュオフォルテコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用

デュオフォルテコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 - ハーフェレ

ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用

セット内容
リッドステー 1 個
キャビネット用固定ブラケット 1 個
扉用ネジ止めブラケット 1 個
用途扉の取付け取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要材質亜鉛合金仕様左右兼用内容量1個
注意
※扉幅600mm以上の場合は、デュオ金具を2個取付けてください。ハンドルあり扉用標準取付:キャッチ付またはソフトクローズ付の開角度110°ヒンジを組み合わせて使用してください。ハンドルなし扉用取付:デュオマティックプッシュヒンジとマグネットドアキャッチを組み合わせて使用してください。扉閉位置で確実に扉を保持するためには、マグネットドアキャッチ(品番 356.06.460/461)1個と追加マグネットドアキャッチ(品番 356.06.470/471)を1個使用してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
木口距離(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76999677373.66.93628ニッケルメッキ
4,230
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
76999686373.66.93737ニッケルメッキ
4,250
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
76999573373.66.31128
6,450
取扱い終了
返品不可
76999589373.66.31237
6,470
取扱い終了
返品不可
76999598373.66.31328
6,440
取扱い終了
返品不可
76999607373.66.31437
6,460
取扱い終了
返品不可
76999616373.66.37128
6,330
取扱い終了
返品不可
76999625373.66.37237
6,410
取扱い終了
返品不可
76999634373.66.37328
6,380
取扱い終了
返品不可
76999643373.66.37437
6,460
取扱い終了
返品不可
76999659373.66.63328ニッケルメッキ
4,210
取扱い終了
返品不可
76999668373.66.63437ニッケルメッキ
4,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする