ハーフェレ
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
セット内容
垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)
カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
用途
扉の取付け
仕上
金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白
材質
金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック
内容量
1セット
注意
※クロスバー(必須)、アルミフレーム扉枠幅20mm用アダプター(必要に応じて)は別途ご注文ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット高さ(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77000569
372.33.710
345-420
2.4-4.8
¥
41,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000578
372.33.711
345-420
4.1-8.0
¥
42,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000605
372.33.720
380-500
2.0-3.8
¥
42,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000614
372.33.721
380-500
3.4-6.7
¥
43,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000623
372.33.722
380-500
6.3-11.8
¥
44,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000648
372.33.730
430-600
1.6-3.3
¥
42,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000657
372.33.731
430-600
2.6-5.5
¥
43,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000666
372.33.732
430-600
5.0-9.7
¥
44,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77000675
372.33.733
430-600
7.4-14.6
¥
46,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000535
372.33.700
320-360
3.0-5.7
¥
41,500
取扱い終了
返品不可
77000544
372.33.701
320-360
4.8-9.3
¥
42,400
取扱い終了
返品不可
77000553
372.33.702
320-360
8.7-16.5
¥
43,400
取扱い終了
返品不可
77000587
372.33.712
345-420
7.4-14.0
¥
43,600
取扱い終了
返品不可
77000596
372.33.713
345-420
11.0-19.6
¥
45,000
取扱い終了
返品不可
77000639
372.33.723
380-500
9.3-17.4
¥
45,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください