曜日別特売

マキシアップ 木製またはアルミフレーム扉用

マキシアップ 木製またはアルミフレーム扉用 - ハーフェレマキシアップ 木製またはアルミフレーム扉用 - ハーフェレマキシアップ 木製またはアルミフレーム扉用 - ハーフェレ

点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。

用途扉の取付け開き角度(度)約75取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要材質ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック内容量1個
注意
※固定ブラケットとネジ止めブラケットは同梱されていません。別途ご注文ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77000727373.85.700ニッケルメッキ、安全キャップ:グレー、調整ネジ:青
7,660
6,698
7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
77000736373.85.701ニッケルメッキ、安全キャップ:グレー、調整ネジ:ブラウン
7,880
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
77000745373.85.702ニッケルメッキ、安全キャップ:グレー、調整ネジ:黒
8,180
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする