フラップステー PACTA

フラップステー PACTA - ハーフェレフラップステー PACTA - ハーフェレフラップステー PACTA - ハーフェレフラップステー PACTA - ハーフェレ

側板にステーが不要の大型フラップヒンジです。

セット内容
ヒンジ 2 個
座金 2 個
ソフトオープンユニット 2 個
アクセサリー/取付け部品セット
用途扉の取付け寸法(mm)カブセ代:17(固定)扉高さ(mm)280-400扉幅(mm)900以下下穴深さ(mm)13取付扉をキャビネットにクリップ固定仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金内容量1個
注意
※付属のネジの強度を確保するためには板材はMDFまたは合板(パーティクルボード)を使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77000788365.13.700
24,300
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77000797365.13.701
24,300
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77000806365.13.702
24,300
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77000815365.13.710
24,300
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77000824365.13.711
24,300
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77000833365.13.712
24,300
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする