ハーフェレ
スライドバスケット 内引出し ワイヤーバスケット付
スライド式のバスケットです。一般的な扉用 アンダーマウントレール
用途
キッチン
取付奥行(mm)
505
耐荷重(kg)
30
取付
側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付)
調整機能
引出し出し入れ用ハンドル付
仕上
バスケット:クロームメッキ、レール:亜鉛メッキ
材質
スチール
セット内容
梱包内容:取付説明書同梱
仕様
ワイヤーバスケット、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
バスケット外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002048
540.25.283
400
345×500×127
¥
52,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002057
540.25.284
450
395×500×127
¥
44,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77002066
540.25.285
500
445×500×127
¥
55,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77002075
540.25.287
600
545×500×127
¥
47,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください