ハーフェレ
スライドバスケット 内引出し バスケット底板ノンスリップ仕上付
スライド式のバスケットです。一般的な扉用 アンダーマウントレール
用途
キッチン
取付奥行(mm)
505
耐荷重(kg)
30
取付
側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付)
調整機能
引出し出し入れ用ハンドル付
材質
バスケット・レール:スチール、底板:合板
セット内容
梱包内容:取付説明書同梱
仕様
クラシック、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
バスケット外寸法(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002084
540.25.293
400
352×488×125
バスケット: クロームメッキ、レール: 亜鉛メッキ、底板: 白
¥
45,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77002093
540.25.294
450
402×488×125
バスケット: クロームメッキ、レール: 亜鉛メッキ, 底板: 白
¥
58,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77002109
540.25.295
500
452×488×125
バスケット: クロームメッキ、レール: 亜鉛メッキ,底板 : 白
¥
47,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77002118
540.25.297
600
552×488×125
バスケット: クロームメッキ、レール: 亜鉛メッキ, 底板: 白
¥
50,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください