ハーフェレ
スライドバスケット 内引出し ワイヤーバスケット付
スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 アンダーマウントレール
用途
キッチン
取付奥行(mm)
505
耐荷重(kg)
30
取付
側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付)
調整機能
引出し出し入れ用ハンドル付
仕上
バスケット:クロームメッキ、レール:亜鉛メッキ
材質
スチール
セット内容
梱包内容:取付説明書同梱
仕様
ワイヤーバスケット、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
バスケット外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002127
540.27.284
450
370×500×127
¥
44,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002136
540.27.285
500
420×500×127
¥
45,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002145
540.27.287
600
520×500×127
¥
47,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください