ハーフェレ
スライドバスケット 内引出し バスケット底板ノンスリップ仕上付
スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 アンダーマウントレール
用途
キッチン
取付奥行(mm)
505
耐荷重(kg)
30
取付
側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付)
調整機能
引出し出し入れ用ハンドル付
仕上
バスケット: クロームメッキ、レール: 亜鉛メッキ, 底板: 白
材質
バスケット・レール:スチール、底板:合板
セット内容
梱包内容:取付説明書同梱
仕様
クラシック、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
バスケット外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002154
540.27.294
450
377×488×125
¥
56,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002163
540.27.295
500
427×488×125
¥
47,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002179
540.27.297
600
527×488×125
¥
50,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください