ハーフェレ
スペーサーバー アンダーマウントレール用
スライド式のバスケットです。ヒンジよけ
用途
キッチン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×485×50
取付
側板にネジ止め
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002188
540.24.922
クロームメッキ
¥
5,570
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002197
540.24.927
白
¥
2,730
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください