曜日別特売

スライドバスケット 内引出し バスケット高さ85mm

スライドバスケット 内引出し バスケット高さ85mm - ハーフェレスライドバスケット 内引出し バスケット高さ85mm - ハーフェレ

スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール

用途キッチンなど耐荷重(kg)15材質スチール内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャビネット幅(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77002355540.39.701336×494×85400
4,610
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002364540.39.702436×494×85500
5,610
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002373540.39.703536×494×85600
6,290
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002389540.39.901336×494×85400シルバー
4,700
取扱い終了
返品不可
77002398540.39.902436×494×85500シルバー
5,680
取扱い終了
返品不可
77002407540.39.903536×494×85600シルバー
6,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする