ハーフェレ
スライドバスケット 内引出し バスケット高さ175mm
スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール
用途
キッチンなど
耐荷重(kg)
15
材質
スチール
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
436×494×175
536×494×175
736×494×175
936×494×175
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャビネット幅(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002416
540.39.712
436×494×175
500
白
¥
6,530
¥
5,588
¥
6,147
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002425
540.39.713
536×494×175
600
白
¥
7,440
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002434
540.39.715
736×494×175
800
白
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002443
540.39.717
936×494×175
1000
白
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
77002459
540.39.912
436×494×175
500
シルバー
¥
6,590
取扱い終了
返品不可
77002468
540.39.913
536×494×175
600
シルバー
¥
7,540
取扱い終了
返品不可
77002477
540.39.915
736×494×175
800
シルバー
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
77002486
540.39.917
936×494×175
1000
シルバー
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください