ハーフェレ
スライドバスケット 内引出し ガイドレール
スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール
用途
キッチンなど
長さ(mm)
338
材質
プラスチック
仕様
引出しストッパーで意図せずにバスケットの引き出しすぎによるの脱落を防止、押し込むとレールエンドでバスケットを停止、バスケットを上に持ち上げて簡単に取外し
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
側板厚(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002513
540.39.790
16
白
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002529
540.39.791
18
白
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002495
540.39.590
16
グレー
¥
1,120
取扱い終了
返品不可
77002504
540.39.591
18
グレー
¥
1,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください