ハーフェレ
ポルテロ ハンギングバスケット1個付
キッチンに最適な洗剤などを収納するスライド式収納、アンダーシンクユニット 底板取付用
セット内容
レール付きシステムサポート 1 個
ハンドル付きハンギングバスケット 1 個
曲線セパレーター 4 個
用途
キッチン、壁面収納など
耐荷重(kg)
6
調整機能
ボトルホルダーは取外し可能
仕上
クロームメッキ、トレー:半透明白
材質
スチール
仕様
ソフトクローズ付、底板に簡単取付
間口W×奥行D×高さH(mm)
160×468×395
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002617
545.48.260
¥
55,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください