ハーフェレ
ビルトインバスケット 取付面オープン
扉裏に取り付け収納スペースを増やすカゴ、
用途
キッチン、壁面収納など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×101×113
取付
ネジ止め
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002687
540.36.207
¥
5,390
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください