ハーフェレ
フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付
スライドバスケット、DISPENSA JUNIORⅢ用のバスケット、
用途
キッチン
寸法(奥行D×高さH)(mm)
470×75
調整機能
ノンスリップ効果付き
仕上
ギャラリーレール: クロームメッキ, トレー: 白
材質
ギャラリーレール:スチール、底板:合板#
仕様
スタイル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002985
545.60.377
228
¥
20,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002994
545.60.378
185
¥
19,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003003
545.60.379
210
¥
20,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください