ハーフェレ
ハンギングバスケット
スライドバスケット、DISPENSA JUNIORⅢ用のバスケット、
用途
キッチン
寸法(奥行D×高さH)(mm)
470×75
材質
スチール
内容量
1個
全8種類を絞り込む
幅(mm)
110
160
210
320
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003019
545.60.208
110
クロームメッキ
¥
8,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003028
545.60.217
160
クロームメッキ
¥
9,190
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003037
545.60.244
210
クロームメッキ
¥
10,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003046
545.60.253
320
クロームメッキ
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003055
545.60.908
110
メタリック色
¥
6,410
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003064
545.60.917
160
メタリック色
¥
8,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003073
545.60.944
210
メタリック色
¥
7,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003089
545.60.953
320
メタリック色
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください