ハーフェレ
アンチスライドマット AGO-FIBER シート
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
用途
キッチンの引き出し
幅(mm)
500
厚さ(mm)
1.2
長さ(mm)
1200
材質
PS/TPE
仕様
ファブリック調
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003143
547.92.324
黒
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003159
547.92.524
アンブラグレー
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください