ハーフェレ
アンチスライドマット ANTI-SLIDE シート
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
用途
キッチンの引き出し
厚さ(mm)
1.5
材質
PS/TPE
長さ(mm)
500
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003177
557.71.032
1200
¥
5,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003168
557.71.029
900
¥
4,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください