ハーフェレ
ノンスリップマット AGO-FIBER ロール
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
用途
キッチンの引き出し
幅(mm)
500
厚さ(mm)
1.3
長さ(m)
10
材質
PS/天然ゴム
仕様
ファブリック調
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003186
547.92.329
黒
¥
41,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003195
547.92.429
シルバーグレー
¥
41,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003204
547.92.528
アンブラグレー
¥
41,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください