ハーフェレ
ノンスリップマット NON-SLIDE ロール プリズマ柄
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
用途
キッチンの引き出し
材質
PS/天然ゴム
仕様
プリズマ柄
幅(mm)
500
長さ(m)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003256
547.90.357
ダークグレー
¥
49,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003265
547.90.957
シルバー
¥
49,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください