ハーフェレ
ノンスリップシート AGO-RUBBERDECK
シートの上にノンスリップラバーが付いたマットです。
用途
キッチンの引き出し
間隔(mm)
(ラバー)50
材質
シート:PS
仕様
シートの上にノンスリップラバーが付いたマット、使用箇所に合わせて長さと奥行方向にカット可能
色
シート:シルバー色ヘアライン、ラバー:黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003274
547.96.567
510×600
¥
2,570
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003283
547.96.577
810×600
¥
5,330
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください