ハーフェレ
水漏れ保護シート AGO-PROTECT シンク下キャビネット底板用
水漏れを想定した底敷きマットです。シンク下キャビネット底板用
用途
キッチンなど
厚さ(mm)
1.5
奥行(mm)
450-580
材質
PS
色
シルバー色ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003308
547.99.584
600
560-600
¥
5,530
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003317
547.99.586
900
860-900
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください