トールユニットシステム DISPENSA Single W150 ソフトクローズ&ソフトオープンダンパー内蔵 2段引レール Clickfi××

トールユニットシステム DISPENSA Single W150 ソフトクローズ&ソフトオープンダンパー内蔵 2段引レール Clickfi×× - ハーフェレトールユニットシステム DISPENSA Single W150 ソフトクローズ&ソフトオープンダンパー内蔵 2段引レール Clickfi×× - ハーフェレトールユニットシステム DISPENSA Single W150 ソフトクローズ&ソフトオープンダンパー内蔵 2段引レール Clickfi×× - ハーフェレ

キッチンに適したトール収納です。

セット内容
ソフトクローズ内蔵フレーム 1 個
ソフトクローズ & ソフトオープン内蔵レール 1 個
上部レール 1 個
フロントブラケット 1 セット
取扱説明書 1 部
用途キッチンキャビネットの奥行(mm)最小505キャビネット幅(mm)150寸法X(mm)89耐荷重(kg)100取付レールとフロントブラケットはクリップ式で簡単にフレームに取付材質スチール仕様2 段引レールはソフトクローズ & ソフトオープンダンパー内蔵内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ内寸(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77003326546.46.9001200-1600スライドフレーム:粉体塗装メタリック色
113,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003335546.46.9101600-2000スライドフレーム:粉体塗装メタリック色
119,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003344546.46.9201900-2300スライドフレーム:粉体塗装メタリック色
122,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする